MAHL 25-MG-XL-JHP Holders with High-Pressure Coolant Channels for Interchangeable Adapters

Artikelnummer: 2394199
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MODULAR-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2394199
EAN/GTIN 7291075350517
Nummer fabrikant 2394199
L-nummer L23920 1613

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaibeitelhouder, totale lengte (OAL) 149,1 mm

Kenmerk:

  • Functiebreedte (WF) 19 mm
  • Totale lengte (OAL) 149,1 mm
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm

Geschikte producten

Accessoires

Uit dezelfde serie "MODULAR-GRIP" Bekijk alles