DTF50 FSHIUR-67.5A-8 CUT-GRIP Heads for Internal Profiling, Undercutting and Facing of Aluminum Wheels

Artikelnummer: 3368552
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie FIX-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3368552
EAN/GTIN 7291075466539
Nummer fabrikant 3368552
L-nummer L23920 989

Omschrijving

Omschrijving:

Afschuin-/groefbeitelhouder, montagediameter machinezijde (DCONMS) 50 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
  • Functiebreedte (WF) 60 mm
  • Dmin afsteken 250 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "FIX-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen