DTF50 FSHDR-8 CUT-GRIP Heads with Dovetail Connection for External Turning Aluminum Wheels

Artikelnummer: 3368544
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie FIX-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3368544
EAN/GTIN 7291075466461
Nummer fabrikant 3368544
L-nummer L23920 941

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekken gereedschaphouder, montagediameter machinezijde (DCONMS) 55 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 5,4 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 55 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 21,5 mm
  • Functiebreedte (WF) 30 mm
  • Koplengte (links) 50 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "FIX-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen