• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

DTF50 FSHIUR-45A-8 CUT-GRIP Heads for Internal Profiling, Undercutting and Facing of Aluminum Wheels

Artikelnummer: 3368551
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie FIX-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3368551
EAN/GTIN 7291075466522
Nummer fabrikant 3368551
L-nummer L23920 979

Omschrijving

Omschrijving:

Afschuin-/groefbeitelhouder, montagediameter machinezijde (DCONMS) 50 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
  • Functiebreedte (WF) 55 mm
  • Dmin afsteken 250 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "FIX-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen