Boor-inzetstuk 46MK1

Artikelnummer: 336820 46MK1
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Insteek-⌀ d/binnenconus (mm/MK) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Insteek-⌀ d 46 mm
    Binnenconusgrootte 1
    Totale lengte L 102 mm
    Lengte vanaf houder 20 mm
    Lengte vanaf machinespindel 124,3 mm
    Producttype Snelwisselhouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 336820 46MK1
    EAN/GTIN 4045197310521
    Nummer fabrikant 3110800

    Omschrijving

    Toepassing:

    Voor gereedschap met morseconus en uitdrijfspie, bijv. spiraalboor, verzinkboor enz.
    Bij gereedschap met cilindrische schacht moeten de conus-klemhulzen nr. 345000 worden gebruikt.

    T.b.v.:

    Snelwisselhouder nr. 336800.