Boor-inzetstuk 34MK1

Artikelnummer: 336820 34MK1
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Insteek-⌀ d/binnenconus (mm/MK) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Insteek-⌀ d 34 mm
Binnenconusgrootte 1
Totale lengte L 80 mm
Lengte vanaf houder 15 mm
Lengte vanaf machinespindel 97,5 mm
Producttype Snelwisselhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 336820 34MK1
EAN/GTIN 4045197310491
Nummer fabrikant 3110500

Omschrijving

Toepassing:

Voor gereedschap met morseconus en uitdrijfspie, bijv. spiraalboor, verzinkboor enz.
Bij gereedschap met cilindrische schacht moeten de conus-klemhulzen nr. 345000 worden gebruikt.

T.b.v.:

Snelwisselhouder nr. 336800.