DGAQ D52-2-2Z-JHP Parting and Grooving Square Adapters with Internal Coolant Holes Carrying DO-GRIP Inserts

Artikelnummer: 3367513
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie DO F GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3367513
EAN/GTIN 7291075403947
Nummer fabrikant 3367513
L-nummer L23920 2489

Omschrijving

Omschrijving:

Gereedschapshouder, snijbreedte max. (CWX) 2,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 1,9 mm, totale hoogte (OAH) 50 mm, totale lengte (OAL) 50 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 1,72 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte max. (CWX) 2,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 1,9 mm
  • Totale hoogte (OAH) 50 mm
  • Totale lengte (OAL) 50 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 52 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DO F GRIP" Bekijk alles