DGAQ D120-4-4Z-JHP Parting and Grooving Square Adapters with Internal Coolant Holes Carrying DO-GRIP Inserts

Artikelnummer: 3367519
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie DO F GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3367519
EAN/GTIN 7291075403985
Nummer fabrikant 3367519
L-nummer L23920 2519

Omschrijving

Omschrijving:

Deelgereedschaphouder, snijbreedte max. (CWX) 4 mm, snijbreedte min. (CWN) 4 mm, totale hoogte (OAH) 90,5 mm, totale lengte (OAL) 90,5 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 3,2 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte max. (CWX) 4 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 4 mm
  • Totale hoogte (OAH) 90,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 90,5 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 120 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DO F GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.