C3 ODP 12X53 FLEXFIT Threaded Connection Shanks with CAMFIX (ISO 26623-1) Adaptation

Artikelnummer: 3367358
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Weldonhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3367358
EAN/GTIN 7291075267990
Nummer fabrikant 3367358
L-nummer L24120 664

Omschrijving

Omschrijving:

Houder en adapter voor boren, huisdiameter (BD) 26 mm, huislengte (LB) 23 mm, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, schachtmaat (SS) 32

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 26 mm
  • Lichaamslengte (LB) 23 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) M12
  • Lengte kraag (LPR) 53 mm
  • Schachtgrootte (SS) 32