MM ECK.375H27R020-6T06CF IC908 Vijf- en zestandige kop met 35°/38° spiraal en verschillende hoekradii

Artikelnummer: 3363194
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3363194
EAN/GTIN 7291075438963
Nummer fabrikant 3363194
L-nummer L24060 744

Omschrijving

Omschrijving:

Solid End Mill Heads, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 0,366″, aansluiting schroefdraad nominale grootte machine zijde (THSZMS) T06, snijdiameter (DC) 3/8″, Diepte van snede maximum (APMX) 0,27″, Flute Count (NOF) 6

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Multimaster
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 0,366″
  • Aansluitdraad nominale afmeting machinezijde (THSZMS): T06
  • Hoekradius (RE): 0,02″
  • Snijdiameter (DC): 3/8″
  • Maximale snijdiepte (APMX): 0,27″
  • Aantal fluit (NOF): 6
  • Spiraalvormige hoek (FHA): 37 graden
  • Functionele lengte (LF): 0,512″
  • fz(max): 0,0031 ″/tand
  • Max. Hellingshoek (RMPX): 5 graden
  • Gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 graden

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen