MM ECK120H09R05-6T08CF IC908 5,6 Flute Solid Carbide Heads with 35°/38° Helix Featuring Different Corner Radii For Machining Titanium Alloys

Artikelnummer: 3363189
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3363189
EAN/GTIN 7291075437294
Nummer fabrikant 3363189
L-nummer L24060 398

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 11,7 mm, interface-eigenschappen T08, snijkantdiameter (DC) 12 mm, maximale lengte snijkanten (APMX) 9 mm, aantal snijkanten (NOF) 6

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 11,7 mm
  • Functies van interfaces T08
  • Hoekradius (RE) 0,5 mm
  • Snijdiameter (DC) 12 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 9 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 6
  • Wervelhoek (FHA) 37 graden
  • Functionele lengte (LF) 16,5 mm
  • fz (max) 0,08 mm/tand
  • Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen