MM ELB10R20A07-4T06 IC908 Interchangeable Lens-Shaped (Barrel) Solid Carbide Heads for 3D Profiling

Artikelnummer: 3363183
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3363183
EAN/GTIN 7291075431582
Nummer fabrikant 3363183
L-nummer L24060 375

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm, interface-eigenschappen T06, diameter snijkanten (DC) 10 mm, lengte snijkanten max. (APMX) 1,42 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 19,65 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm
  • Functies van interfaces T06
  • Hoekradius (RE) 1 mm
  • Snijdiameter (DC) 10 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 1,42 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Functionele lengte (LF) 13 mm
  • fz (max) 0,3 mm/tand
  • Totale lengte (OAL) 19,65 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen