MM EOB16R3.0R75A26-4T10 IC908 Interchangeable Oval-Shaped (Barrel) Solid Carbide Heads for 3D Profiling

Artikelnummer: 3363181
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3363181
EAN/GTIN 7291075431674
Nummer fabrikant 3363181
L-nummer L24060 373

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, interface-eigenschappen T10, snijkantdiameter (DC) 3,54 mm, max. snijkantlengte (APMX) 27 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 45,25 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Functies van interfaces T10
  • Hoekradius (RE) 3 mm
  • Snijdiameter (DC) 3,54 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 16 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 27 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Functionele lengte (LF) 33,5 mm
  • fz (max) 0,1 mm/tand
  • Totale lengte (OAL) 45,25 mm
  • Profielhoek (PRFA) 24 graden
  • Afstelhoek (KAPR) 78 graden

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen