MM EOB12R2.0R75A21-4T08 IC908 Interchangeable Oval-Shaped (Barrel) Solid Carbide Heads for 3D Profiling

Artikelnummer: 3363180
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3363180
EAN/GTIN 7291075431667
Nummer fabrikant 3363180
L-nummer L24060 369

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, diameter inzetstuk machinezijde (DCONMS) 12 mm, interface kenmerken T08, diameter snijkanten (DC) 3,54 mm, max. lengte snijkanten (APMX) 21,3 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 34,95 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Functies van interfaces T08
  • Hoekradius (RE) 2 mm
  • Snijdiameter (DC) 3,54 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 12 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 21,3 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Functionele lengte (LF) 27 mm
  • fz (max) 0,1 mm/tand
  • Totale lengte (OAL) 34,95 mm
  • Profielhoek (PRFA) 24 graden
  • Afstelhoek (KAPR) 78 graden

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen