• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

D3N 220-110-25R-5D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and Round Shank, Drilling Depth 5xD

Artikelnummer: 3363157
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid
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
Serie LOGIQ3CHAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3363157
EAN/GTIN 7291075402391
Nummer fabrikant 3363157
L-nummer L24040 7

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 25 mm, snijkantdiameter (DC) 22 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 22, totale lengte (OAL) 211,62 mm, functionele lengte (LU) 114,69 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 22 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 22,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 22 mm
  • Bundeldiameter (DF) 32 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 22 in
  • L/D-bereik 5xD
  • Aanduiding van de snijplaat (MIID) H3P 220
  • Totale lengte (OAL) 211,62 mm
  • Puntlengte (PL) 4,69 mm
  • Lengte kraag (LPR) 155,62 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 56 mm
  • Effectieve lengte (LU) 114,69 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen