• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

D3N 200-100-25.4R-5D Wisselbare kop 3-spoed boren met koelgaten en ronde schacht, boordiepte 5xD

Artikelnummer: 3363076
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid
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
Serie LOGIQ3CHAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3363076
EAN/GTIN 7291075402674
Nummer fabrikant 3363076
L-nummer L24040 269

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boor bodies, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC) 0,787″, plaats stoelgrootte code (SSC) 20, totale lengte (OAL) 7,766″, bruikbare lengte (LU) 4,11″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC): 0,787″
  • Snijdiameter maximum (DCX): 0,823″
  • Snijdiameter minimum (DCN): 0,787″
  • Decimaal equivalent: 0,787″
  • Flensdiameter (DF): 1,26″
  • Plaatgroottecode (SSC) invoegen: 20
  • Lengtegroep: 5xD
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): H3P 200
  • Totale lengte (OAL): 7,766″
  • Puntlengte (PL): 0,1701″
  • Uitstekende lengte (LPR): 5,565″
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
  • Schachtlengte (LS): 2,2″
  • Bruikbare lengte (LU): 4,11″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen