D3N 210-032-25A-1.5D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and One Flat Shank, Drilling Depth 1.5xD

Artikelnummer: 3363011
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie LOGIQ3CHAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3363011
EAN/GTIN 7291075401585
Nummer fabrikant 3363011
L-nummer L24040 74

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 25 mm, snijdiameter (DC) 21 mm, code snijzitting (SSC) 21, totale lengte (OAL) 130,8 mm, effectieve lengte (LU) 36,05 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 21 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 21,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 21 mm
  • Bundeldiameter (DF) 32 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 21 in
  • L/D-bereik 2xD
  • Aanduiding van de snijplaat (MIID) H3P 210
  • Totale lengte (OAL) 130,8 mm
  • Puntlengte (PL) 4,55 mm
  • Lengte kraag (LPR) 74,8 mm
  • Schachtlengte (LS) 56 mm
  • Effectieve lengte (LU) 36,05 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen