D3N 150-023-20R-1.5D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and Round Shank, Drilling Depth 1.5xD

Artikelnummer: 3362993
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie LOGIQ3CHAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3362993
EAN/GTIN 7291075402001
Nummer fabrikant 3362993
L-nummer L24040 65

Omschrijving

Omschrijving:

Modulair boorlichaam, montagediameter machinezijde (DCONMS) 20 mm, snijkantdiameter (DC) 15 mm, code snijplaatzitting (SSC) 15, totale lengte (OAL) 103,66 mm, effectieve lengte (LU) 25,97 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 15 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 15,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 15 mm
  • Bundeldiameter (DF) 25 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 15 in
  • L/D-bereik 2xD
  • Aanduiding van de snijplaat (MIID) H3P 150
  • Totale lengte (OAL) 103,66 mm
  • Puntlengte (PL) 3,47 mm
  • Lengte kraag (LPR) 53,66 mm
  • Schachtlengte (LS) 50 mm
  • Effectieve lengte (LU) 25,97 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen