D3N 125-019-16R-1.5D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and Round Shank, Drilling Depth 1.5xD

Artikelnummer: 3362981
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie LOGIQ3CHAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3362981
EAN/GTIN 7291075401950
Nummer fabrikant 3362981
L-nummer L24040 52

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, snijdiameter (DC) 12,5 mm, code snijplaatzitting (SSC) 12, totale lengte (OAL) 92,42 mm, effectieve lengte (LU) 21,46 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 12,5 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 12,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 12,5 mm
  • Bundeldiameter (DF) 20 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 12 in
  • L/D-bereik 2xD
  • Aanduiding van de snijplaat (MIID) H3P 125
  • Totale lengte (OAL) 92,42 mm
  • Puntlengte (PL) 2,71 mm
  • Lengte kraag (LPR) 44,42 mm
  • Schachtlengte (LS) 48 mm
  • Effectieve lengte (LU) 21,46 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen