D3N 180-027-25.4A-1.5D Wisselbare kop 3-spoed boren met koelgaten en een vlakke schacht, boordiepte 1,5xD

Artikelnummer: 3362952
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie LOGIQ3CHAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3362952
EAN/GTIN 7291075401875
Nummer fabrikant 3362952
L-nummer L24040 530

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boor bodies, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC) 0,709″, plaats stoelgrootte code (SSC) 18, totale lengte (OAL) 4,739″, bruikbare lengte (LU) 1,217″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC): 0,709″
  • Snijdiameter maximum (DCX): 0,744″
  • Snijdiameter minimum (DCN): 0,709″
  • Decimaal equivalent: 0,709″
  • Flensdiameter (DF): 1,26″
  • Plaatgroottecode (SSC) invoegen: 18
  • Lengtegroep: 2xD
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): H3P 0709
  • Totale lengte (OAL): 4,739″
  • Puntlengte (PL): 0,1536″
  • Uitstekende lengte (LPR): 2,536″
  • Schachtlengte (LS): 2,21″
  • Bruikbare lengte (LU): 1,217″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen