D3N 160-024-19.05R-1.5D Verwisselbare kop 3-spoed boren met koelgaten en ronde schacht. Boordiepte: 1,5xD

Artikelnummer: 3362946
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie LOGIQ3CHAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3362946
EAN/GTIN 7291075401691
Nummer fabrikant 3362946
L-nummer L24040 503

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boor bodies, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 3/4″, snijdiameter (DC) 0,63″, plaats stoelgrootte code (SSC) 16, totale lengte (OAL) 4,223″, bruikbare lengte (LU) 1,081″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC): 0,63″
  • Snijdiameter maximum (DCX): 0,665″
  • Snijdiameter minimum (DCN): 0,63″
  • Decimaal equivalent: 0,63″
  • Flensdiameter (DF): 0,984″
  • Plaatgroottecode (SSC) invoegen: 16
  • Lengtegroep: 2xD
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): H3P 0630
  • Totale lengte (OAL): 4,223″
  • Puntlengte (PL): 0,1354″
  • Uitstekende lengte (LPR): 2,256″
  • Schachtlengte (LS): 1,97″
  • Bruikbare lengte (LU): 1,081″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen