TJS HPC C6 Hogesnelheidsspil voor hogedrukkoeling met CAMFIX-aanpassing voor gereedschappen met kleine diameter

Artikelnummer: 3356840
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 3356840
EAN/GTIN 7291075401448
Nummer fabrikant 3356840
L-nummer L24120 3010

Omschrijving

Omschrijving:

  • Snelspindels
  • Diameter machinezijde (DCONMS): 63 mm
  • Kroonlengte (LPR): 1
  • Stamgrootte (SS): C6

Kenmerk:

  • Husets diameter (BD): 16 mm
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 63 mm
  • Forbindelsesdiameter maks. emneside (DCONXWS): 7 mm
  • Samlet længde (OAL): 159 mm
  • Fremspringende længde (LPR): 1
  • Skaftstørrelse (SS): C6

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen