Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling 7 mm

Artikelnummer: 335620 7
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Tapschacht-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Tapschacht-⌀ 7 mm
    Tapbereik M6 − 20
    Buiten-⌀ D 50 mm
    Schacht-⌀ d 31 mm
    Aansluitlengte L 35 mm
    Afkoppellengte H 34 mm
    Schacht-vierkant 5,5 mm
    Producttype Snelwissel inzetstuk

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 335620 7
    EAN/GTIN 4045197152725
    Nummer fabrikant 335620 7

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Snelwisselinzetstukken met veiligheidsslipkoppeling.

    Toepassing:

    voor blindgatboringen.

    Tip:

    Inzetstukken met slipkoppeling worden geleverd met draaimomentinstelling voor staalbewerking (Rm 600 − 800 N/mm2). Aanpassen van de instelling mogelijk door afstelling van de moer.