{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Tapschacht-⌀ | 14 mm | |
Tapbereik | M6 − 20 | |
Buiten-⌀ D | 50 mm | |
Schacht-⌀ d | 31 mm | |
Aansluitlengte L | 35 mm | |
Afkoppellengte H | 34 mm | |
Schacht-vierkant | 11 mm | |
Producttype | Snelwissel inzetstuk |
Artikelnummer | 335620 14 | |
EAN/GTIN | 4045197152787 | |
Nummer fabrikant | 335620 14 |