CXMG 12T508-M3M IC806 80° Double-Sided and Double-Positive Inserts with a Positive Rake for Medium Machining on Stainless Steel and H.T.A.

Artikelnummer: 3355853
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie LOGIQ4TURN
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3355853
    EAN/GTIN 7291075391039
    Nummer fabrikant 3355853
    L-nummer L23950 346

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP - draaien/groeven, hoekradius (RE) 0,8 mm, lengte snijkant (L) 13,75 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 12,5 mm, dikte snijelement (S) 5,8 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 0,8 mm
    • Lengte mes (L) 13,75 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 5 mm
    • Diameter incirkel (IC) 12,5 mm
    • Snijplaat dikte (S) 5,8 mm
    • Maximale voeding 0,5 mm/omw
    • Min. Zaagdiepte 0,8 mm
    • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,15 mm/omw

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "LOGIQ4TURN" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen