A25R PCLXL-12X Lever Lock Boring Bars Carrying Negative CXMG 80° Rhombic Inserts

Artikelnummer: 3360211
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie LOGIQ4TURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3360211
EAN/GTIN 7291075425116
Nummer fabrikant 3360211
L-nummer L23990 425

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterbanken, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm, functionele lengte (LF) 200 mm, Dmin sparing 32 mm, schachthoogte (H) 23 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Richting (HAND) links
  • Functionele lengte (LF) 200 mm
  • Functiebreedte (WF) 17 mm
  • Beschrijving van wisselplaat (MIID) CXMG 12..
  • Dmin afsteken 32 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 9 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 40 mm
  • Schachthoogte (H) 23 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "LOGIQ4TURN" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen