H3P 174-IQ IC908 Exchangeable 3 Flute Drilling Heads for Machining Carbon and Alloy Steel (ISO P) and Cast Iron (ISO K)

Artikelnummer: 3353015
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie LOGIQ3CHAM
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3353015
EAN/GTIN 7291075394917
Nummer fabrikant 3353015
L-nummer L24050 1711

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijdiameter (DC) 17,4 mm, snijplaatzitting maatcode (SSC) 17, hoek, 1e stap (SIG) 135 graden, gereedschapslengte (LPR) 9,72 mm

Kenmerk:

  • Invalshoek 15 graden
  • Snijdiameter (DC) 17,4 mm
  • Functionele lengte (LF) 6,2 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 17 in
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 135 graden
  • Puntlengte (PL) 3,52 mm
  • Lengte kraag (LPR) 9,72 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen