TAG N4HF IC830 Single-Ended Inserts for High Feed Parting and Grooving, Hard Materials and Tough Applications

Artikelnummer: 3347736
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3347736
    EAN/GTIN 7291075395655
    Nummer fabrikant 3347736
    L-nummer L23930 590

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Snijplaten, hoekradius (RE) 0,5 mm, snijbreedte (CW) 4 mm

    Kenmerk:

    • Spanformer HF.
    • Hoekradius (RE) 0,5 mm
    • Snijbreedte (CW) 4 mm
    • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,4 mm/omw
    • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,3 mm/omw

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen