TGFH 26C-4-JHP Parting and Grooving Blades with Channels for Low and High-Pressure Coolant Carrying TANG-GRIP Inserts

Artikelnummer: 2302503
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie TANG-GRIP
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2302503
    EAN/GTIN 7291075302172
    Nummer fabrikant 2302503
    L-nummer L23920 798

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Deelbare gereedschapshouder, snijbreedte max. (CWX) 4,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 3,7 mm, totale lengte (OAL) 140 mm

    Kenmerk:

    • Breedte carrosserie (WB) 3,4 mm
    • Richting (HAND) neutraal
    • Snijbreedte max. (CWX) 4,5 mm
    • Snijbreedte min. (CWN) 3,7 mm
    • Aantal zakken (NOP) 2
    • Totale lengte (OAL) 140 mm
    • Snijdiameter (CUTDIA) 75 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "TANG-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen