D3N 210-105-25.4A-5D Wisselbare kop 3-spoed boren met koelgaten en een platte schacht, boordiepte 5xD

Artikelnummer: 3346978
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie LOGIQ3CHAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3346978
EAN/GTIN 7291075396287
Nummer fabrikant 3346978
L-nummer L24040 977

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boor bodies, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC) 0,827″, plaats stoelgrootte code (SSC) 21, totale lengte (OAL) 8,044″, bruikbare lengte (LU) 4,316″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 0,827″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,862″
  • snijdiameter minimum (DCN): 0,827″
  • decimale equivalent: 0,827″
  • flensdiameter (DF): 1,26″
  • functionele lengte (LF): 5,664″
  • plaats plaatgrootte code (SSC): 21
  • Identificatie groep:
  • : H3P 210-IQ
  • totale lengte (OAL): 8,044″
  • -puntlengte (PL): 0,1791″
  • uitstekende lengte (LPR): 5,843″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 2,2″
  • bruikbare lengte (LU): 4,316″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen