D3N 200-060-25.4A-3D Wisselbare kop 3-spoed boren met koelgaten en één vlakke schacht, boordiepte 3xD

Artikelnummer: 3346973
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie LOGIQ3CHAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3346973
EAN/GTIN 7291075396119
Nummer fabrikant 3346973
L-nummer L24040 962

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boor bodies, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC) 0,787″, plaats stoelgrootte code (SSC) 20, totale lengte (OAL) 6,191″, bruikbare lengte (LU) 2,534″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 0,787″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,823″snijdiameter minimum (DCN): 0,787″
  • decimale equivalent: 0,787″
  • flensdiameter (DF): 1,26″functionele lengte (LF): 3,819″
  • plaats plaatgrootte code (SSC): 20
  • Identificatie:
  • : H3P 200-IQ
  • totale lengte (OAL): 6,191″
  • -puntlengte (PL): 0,1701″
  • uitstekende lengte (LPR): 3,989″
  • schachtlengte (LS): 2,2″
  • bruikbare lengte (LU): 2,534″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen