• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

MTF D063-5-22-21 Thread Milling Multi-Insert Shell Mills

Artikelnummer: 3346931
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid
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
Serie MILLTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3346931
EAN/GTIN 7291075377309
Nummer fabrikant 3346931
L-nummer L24090 140

Omschrijving

Omschrijving:

Gereedschaphouder schroefdraadfrezen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 22 mm, snijdiameter (DC) 63 mm, totale lengte (OAL) 50 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm
  • Snijdiameter (DC) 63 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 21 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 5
  • Totale lengte (OAL) 50 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen