MTE D27-1-C20C-30 Indexable Threading Endmills with Cylindrical Carbide Shanks

Artikelnummer: 3346929
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MILLTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3346929
EAN/GTIN 7291075377613
Nummer fabrikant 3346929
L-nummer L24090 141

Omschrijving

Omschrijving:

Gereedschaphouder schroefdraadfrezen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm, koelmiddeleigenschap (CSP) Coolant Thru, snijkantdiameter (DC) 27 mm, totale lengte (OAL) 263 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 27 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 30 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 1
  • Totale lengte (OAL) 263 mm
  • As van contactdoos rond

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen