MTE D0.79-2-W0.75-14 Meervoudige schroefdraadfrezen met Weldon schachten

Artikelnummer: 3346928
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MILLTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3346928
Kopiëren
EAN/GTIN 7291075377460
Kopiëren
Nummer fabrikant 3346928
Kopiëren
L-nummer L24090 320
Kopiëren

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare Threadmill bodies, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Cutting diameter (DC) 0,79″, totale lengte (OAL) 3,66″, bruikbare lengte (LU) 1,54″

Kenmerk:

Carrosserie diameter (BD): 0,63″
  • aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
  • snijdiameter (DC): 0,79 1,54″
  • snijdiepte maximum (APMX): 0,551″doorsnede aantal (NOF): 2
  • totale lengte (OAL): 3,66″
  • schacht type: Weldon
    • ″LU
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles