• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

MTE D09.5-1-W20-12 Indexable Threading Endmills

Artikelnummer: 3346912
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid
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
Serie MILLTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3346912
EAN/GTIN 7291075377170
Nummer fabrikant 3346912
L-nummer L24090 125

Omschrijving

Omschrijving:

Gereedschapshouder voor schroefdraadfrezen, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm, koelmiddeleigenschap (CSP) Coolant Thru, snijkantdiameter (DC) 9,5 mm, totale lengte (OAL) 85 mm, effectieve lengte (LU) 15,5 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 7,5 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 9,5 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 12 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 1
  • Totale lengte (OAL) 85 mm
  • Weldon Shaft
  • Effectieve lengte (LU) 15,5 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen