D3N 160-048-19.05A-3D Wisselbare kop 3-spoed boren met koelgaten en één vlakke schacht, boordiepte 3xD

Artikelnummer: 3346846
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie LOGIQ3CHAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3346846
EAN/GTIN 7291075396072
Nummer fabrikant 3346846
L-nummer L24040 668

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boor bodies, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 3/4″, snijdiameter (DC) 0,63″, plaats stoelgrootte code (SSC) 16, totale lengte (OAL) 5,168″, bruikbare lengte (LU) 2,027″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 0,63″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,665″snijdiameter minimum (DCN): 0,63″
  • decimale equivalent: 0,63″
  • flensdiameter (DF): 0,98″functionele lengte (LF): 3,066″
  • plaatgrootte code (SSC): 16dubbele lengte:
  • : H3P 160-IQ
  • totale lengte (OAL): 5,168″
  • -puntlengte (PL): 0,1354″
  • uitstekende lengte (LPR): 3,201″
  • schachtlengte (LS): 1,97″
  • bruikbare lengte (LU): 2,027″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen