D3N 150-045-19.05A-3D Wisselbare kop 3-spoed boren met koelgaten en één vlakke schacht, boordiepte 3xD

Artikelnummer: 3346842
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie LOGIQ3CHAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3346842
EAN/GTIN 7291075396065
Nummer fabrikant 3346842
L-nummer L24040 662

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boor bodies, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 3/4″, snijdiameter (DC) 0,591″, plaats stoelgrootte code (SSC) 15, totale lengte (OAL) 4,967″, bruikbare lengte (LU) 1,91″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 0,591″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,626″snijdiameter minimum (DCN): 0,591″
  • decimale equivalent: 0,591″
  • flensdiameter (DF): 0,98″functionele lengte (LF): 2,864″
  • plaatgrootte code (SSC): 15: 12Identificatie:
  • : H3P 150-IQ
  • totale lengte (OAL): 4,967″
  • -puntlengte (PL): 0,1366″
  • uitstekende lengte (LPR): 3,001″
  • schachtlengte (LS): 1,97″
  • bruikbare lengte (LU): 1,91″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen