D3N 145-044-15.87A-3D Wisselbare kop 3-spoed boren met koelgaten en één vlakke schacht, boordiepte 3xD

Artikelnummer: 3346837
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie LOGIQ3CHAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3346837
EAN/GTIN 7291075396058
Nummer fabrikant 3346837
L-nummer L24040 647

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boor bodies, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 5/8″, snijdiameter (DC) 0,571″, plaats stoelgrootte code (SSC) 14, totale lengte (OAL) 4,777″, bruikbare lengte (LU) 1,836″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 0,571″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,587″snijdiameter minimum (DCN): 0,571″
  • decimale equivalent: 0,571″
  • flensdiameter (DF): 0,79″functionele lengte (LF): 2,767″
  • plaatgrootte code (SSC): 14: 12Identificatie:
  • : H3P 145-IQ
  • totale lengte (OAL): 4,777″
  • -puntlengte (PL): 0,1221″
  • uitstekende lengte (LPR): 2,889″
  • schachtlengte (LS): 1,89″
  • bruikbare lengte (LU): 1,836″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen