D3N 135-068-15.87A-5D Wisselbare kop 3-spoed boren met koelgaten en een platte schacht, boordiepte 5xD

Artikelnummer: 3346832
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie LOGIQ3CHAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3346832
EAN/GTIN 7291075396195
Nummer fabrikant 3346832
L-nummer L24040 627

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boor bodies, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 5/8″, snijdiameter (DC) 0,531″, plaats stoelgrootte code (SSC) 13, totale lengte (OAL) 5,643″, bruikbare lengte (LU) 2,774″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 0,531″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,547″snijdiameter minimum (DCN): 0,531″
  • decimale equivalent: 0,531″
  • flensdiameter (DF): 0,79″functionele lengte (LF): 3,641″
  • plaatgrootte code (SSC): 13: 12Identificatie:
  • : H3P 135-IQ
  • totale lengte (OAL): 5,643″
  • -puntlengte (PL): 0,1146″
  • uitstekende lengte (LPR): 3,756″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 1,89″
  • bruikbare lengte (LU): 2,774″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.