{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Tapbereik | M6 – M20 | |
Opname | SK 50 | |
Opnamenorm | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Lengtecompensatie druk | 12,5 mm | |
Lengtecompensatie trek | 12,5 mm | |
Buiten-⌀ D | 55 mm | |
Binnen-⌀ D1 | 31 mm | |
Afkoppellengte A-maat | 83 mm | |
Producttype | Taphouder |
Artikelnummer | 334642 M6-20 | |
EAN/GTIN | 4045197488497 | |
Nummer fabrikant | 334642 M6-20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Draadsnij-snelwisselhouder M6-20
op aanvraag
Op voorraad
63 stuks direct leverbaar
€ 268,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
€ 319,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | SK 50 | SK 50 |
Opnamenorm | DIN 69871 ;ISO 7388-1 | DIN 69871 ;ISO 7388-1 |
Afkoppellengte A-maat | 83 | 83 |
Tapbereik | M6 – M20 | M6 – M20 |
Lengtecompensatie druk | 12,5 | 12,5 |
Binnen-⌀ D1 | 31 | 31 |
Producttype | Taphouder | Taphouder |