Draadsnij-snelwisselhouder, SK 50, Tapbereik: M3-12

Artikelnummer: 334642 M3-12
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Tapbereik Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Opnamenorm: DIN 69871; ISO 7388-1

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Tapbereik M3 − M12
Opname SK 50
Opnamenorm DIN 69871; ISO 7388-1
Lengtecompensatie druk 7,5 mm
Lengtecompensatie trek 7,5 mm
Buiten-⌀ D 38 mm
Binnen-⌀ D1 19 mm
Afkoppellengte A-maat 62 mm
Producttype Taphouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 334642 M3-12
Kopiëren
EAN/GTIN 4045197488480
Kopiëren
Nummer fabrikant 334642 M3-12
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Korte constructie met elastische lengtecompensatie op druk en trek.
  • Instelbare aansnijdruk voor verschillende materialen en tappen.

Toepassing:

  • Vervaardigen van gekalibreerde schroefdraden.
  • Voor rechtse en linkse schroefdraad inzetbaar.
  • Voor NC-machines en bewerkingscentra.

Accessoires:

snelwisselinzetstukken, zie nr. 335420335660.
Aantrekbouten (AB) nr. 308600308806, AB-spansleutels nr. 308820; 308835.

Tip:

  • Draadsnij-snelwisselhouder in andere schachtuitvoeringen gr. M14 − M33 op aanvraag leverbaar.
  • Draadsnij-snelwisselhouder niet geschikt voor inwendige koeling.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen