{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Tapbereik | M6 – M20 | |
Opname | SK 40 | |
Opnamenorm | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Lengtecompensatie druk | 12,5 mm | |
Lengtecompensatie trek | 12,5 mm | |
Buiten-⌀ D | 55 mm | |
Binnen-⌀ D1 | 31 mm | |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | |
Producttype | Taphouder |
Artikelnummer | 334630 M6-20 | |
EAN/GTIN | 4045197488435 | |
Nummer fabrikant | 334630 M6-20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Draadsnij-snelwisselhouder, SK 40, Tapbereik: M6-20
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 243,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
104 stuks direct leverbaar
€ 223,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnamenorm | DIN 69871; ISO 7388-1 | DIN 69871; ISO 7388-1 |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | 100 mm |
Buiten-⌀ D | 55 mm | 55 mm |
Tapbereik | M6 – M20 | M6 – M20 |
Lengtecompensatie trek | 12,5 mm | 12,5 mm |
Binnen-⌀ D1 | 31 mm | 31 mm |
Producttype | Taphouder | Taphouder |