{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Tapbereik | M3 − M12 | |
Opname | SK 40 | |
Opnamenorm | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Lengtecompensatie druk | 7,5 mm | |
Lengtecompensatie trek | 7,5 mm | |
Buiten-⌀ D | 38 mm | |
Binnen-⌀ D1 | 19 mm | |
Afkoppellengte A-maat | 60 mm | |
Producttype | Taphouder |
Artikelnummer |
334630 M3-12
Kopiëren |
|
EAN/GTIN |
4045197488428
Kopiëren |
|
Nummer fabrikant |
334630 M3-12
Kopiëren |
|
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |