{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Tapbereik | M3 − M12 | |
Opname | Schacht-⌀ 25 mm | |
Lengtecompensatie druk | 7,5 mm | |
Lengtecompensatie trek | 7,5 mm | |
Buiten-⌀ D | 38 mm | |
Binnen-⌀ D1 | 19 mm | |
Afkoppellengte A-maat | 41 mm | |
Producttype | Taphouder |
Artikelnummer | 334626 M3-12 | |
EAN/GTIN | 4045197488404 | |
Nummer fabrikant | 334626 M3-12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Draadsnij-snelwisselhouder M3-12
op aanvraag
Op voorraad
66 stuks direct leverbaar
€ 165,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 202,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | Schacht-⌀ 25 mm | Schacht-⌀ 25 mm |
Afkoppellengte A-maat | 41 | 39 |
Tapbereik | M3 − M12 | M3 − M12 |
Lengtecompensatie druk | 7,5 | 7,5 |
Lengtecompensatie trek | 7,5 | 7,5 |
Binnen-⌀ D1 | 19 | 19 |
Producttype | Taphouder | Taphouder |