{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Tapbereik | M3 − M12 | |
Opname | Schacht-⌀ 25 mm | |
Lengtecompensatie druk | 7,5 mm | |
Lengtecompensatie trek | 7,5 mm | |
Buiten-⌀ D | 38 mm | |
Binnen-⌀ D1 | 19 mm | |
Afkoppellengte A-maat | 39 mm | |
Producttype | Taphouder |
Artikelnummer | 334624 M3-12 | |
EAN/GTIN | 4045197487889 | |
Nummer fabrikant | 334624 M3-12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Draadsnij-snelwisselhouder M3-12
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 199,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
71 stuks direct leverbaar
€ 162,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | Schacht-⌀ 25 mm | Schacht-⌀ 25 mm |
Afkoppellengte A-maat | 39 | 41 |
Buiten-⌀ D | 38 | 38 |
Tapbereik | M3 − M12 | M3 − M12 |
Lengtecompensatie druk | 7,5 | 7,5 |
Lengtecompensatie trek | 7,5 | 7,5 |
Binnen-⌀ D1 | 19 | 19 |