{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Tapbereik | M6 – M20 | |
Opname | Schacht-⌀ 25 mm | |
Lengtecompensatie druk | 12,5 mm | |
Lengtecompensatie trek | 12,5 mm | |
Buiten-⌀ D | 55 mm | |
Binnen-⌀ D1 | 31 mm | |
Afkoppellengte A-maat | 64 mm | |
Producttype | Taphouder |
Artikelnummer | 334624 M6-20 | |
EAN/GTIN | 4045197487896 | |
Nummer fabrikant | 334624 M6-20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Draadsnij-snelwisselhouder M6-20
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 241,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
120 stuks direct leverbaar
€ 188,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | Schacht-⌀ 25 mm | Schacht-⌀ 25 mm |
Afkoppellengte A-maat | 64 | 64 |
Buiten-⌀ D | 55 | 55 |
Tapbereik | M6 – M20 | M6 – M20 |
Lengtecompensatie trek | 12,5 | 12,5 |
Binnen-⌀ D1 | 31 | 31 |
Producttype | Taphouder | Taphouder |