Draadsnij-snelwisselhouder M3-12

Artikelnummer: 334622 M3-12
op aanvraag
Op voorraad
113 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Tapbereik Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Tapbereik M3 − M12
Opname Schacht-⌀ 20 mm
Lengtecompensatie druk 7,5 mm
Lengtecompensatie trek 7,5 mm
Buiten-⌀ D 38 mm
Binnen-⌀ D1 19 mm
Afkoppellengte A-maat 41 mm
Producttype Taphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 334622 M3-12
EAN/GTIN 4045197487872
Nummer fabrikant 334622 M3-12

Omschrijving

Uitvoering:

  • Korte constructie met elastische lengtecompensatie op druk en trek.
  • Instelbare aansnijdruk voor verschillende materialen en tappen.

Cilinderschacht volgens DIN 1835 − vorm B en E.

Toepassing:

  • Vervaardigen van gekalibreerde schroefdraden.
  • Voor rechtse en linkse schroefdraad inzetbaar.
  • Voor NC-machines en bewerkingscentra.

Accessoires:

Snelwisselinzetstukken, zie nr. 335420335660.

Tip:

  • Draadsnij-snelwisselhouder in andere schachtuitvoeringen gr. M14 − M33 op aanvraag leverbaar.
  • Draadsnij-snelwisselhouder niet geschikt voor inwendige koeling.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Draadsnij-snelwisselhouder  M3-12

Draadsnij-snelwisselhouder M3-12

op aanvraag
Op voorraad
113 stuks direct leverbaar
€ 155,00
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 202,00
Opname Schacht-⌀ 20 mm Schacht-⌀ 20 mm
Afkoppellengte A-maat 41 39
Buiten-⌀ D 38 38
Tapbereik M3 − M12 M3 − M12
Lengtecompensatie druk 7,5 7,5
Lengtecompensatie trek 7,5 7,5
Producttype Taphouder Taphouder