{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Tapbereik | M3 − M12 | |
Opname | Schacht-⌀ 20 mm | |
Lengtecompensatie druk | 7,5 mm | |
Lengtecompensatie trek | 7,5 mm | |
Buiten-⌀ D | 38 mm | |
Binnen-⌀ D1 | 19 mm | |
Afkoppellengte A-maat | 39 mm | |
Producttype | Taphouder |
Artikelnummer | 334620 M3-12 | |
EAN/GTIN | 4045197487865 | |
Nummer fabrikant | 334620 M3-12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Draadsnij-snelwisselhouder, Schacht-⌀ 20 mm, Tapbereik: M3-12
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 202,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
116 stuks direct leverbaar
€ 155,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | Schacht-⌀ 20 mm | Schacht-⌀ 20 mm |
Afkoppellengte A-maat | 39 mm | 41 mm |
Buiten-⌀ D | 38 mm | 38 mm |
Lengtecompensatie druk | 7,5 mm | 7,5 mm |
Lengtecompensatie trek | 7,5 mm | 7,5 mm |
Binnen-⌀ D1 | 19 mm | 19 mm |
Producttype | Taphouder | Taphouder |