HM390 ETPD.50-03-C.50-05C 90° schachtfrezen met HM390 TPKT 0502 driehoekige inzetstukken met 3 spiraalzaagkanten

Artikelnummer: 3346003
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELI3MILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3346003
EAN/GTIN 7291075392357
Nummer fabrikant 3346003
L-nummer L23980 1980

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1/2″, snijdiameter (DC/DCX) 1/2″, snijitem aantal (CICT) 3, snijdiepte maximum (APMX) 0,138″, spaanlengte (NOF) 3, totale lengte (OAL) 3-1/2″, schacht type rond

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelmiddelThru
  • snijdiameter (DC): 1/2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1/2″
  • snijdiameter maximum (DCX): 1/2″
  • aantal snijpunten (CICT): 3
  • Diepte doorsnede van maximaal (
  • : 0,138 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm (APLF): 3-1/2″
  • -koplengte (LH): 3/4″
  • -identificatie van de hoofdwisselplaat (MIID): HM390 TPKT 0502PDR
  • totale lengte (OAL): 3-1/2″
  • -kantelhoek maximum (RMPX): 1,5 Degrees
  • -schachttype: Round
  • -gereedschap hoek van de snijrand (KAPR): 90 Degrees