{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijbereik | M8 − M20 | |
Voor Whitworth-schroefdraad | G1/4 − G13/16 | |
voor Whitworth-gasdraad | R1/8 − R1/2 | |
Spanbereik vierkant | 4,7 mm - 12 mm | |
Schacht-⌀-bereik | 6 mm - 16 mm | |
Asparallelle pendeling | 1,5 mm | |
Lengtecompensatie op druk | 10 mm | |
Lengtecompensatie op trek | 20 mm | |
Lengte vanaf machinespindel | 170 mm | |
Behuizing-⌀ | 83 mm | |
Morseconus MK | 3 | |
Producttype | Taphouder |
Artikelnummer | 334510 20 | |
EAN/GTIN | 4045197313300 | |
Nummer fabrikant | 6707489 |